Streetstyle Hoodie
Sweatjacke Streetstyle
HOODY STREETSTYLE SCHWARZ 4XL
Art.-Nr. M450500006
EAN 4251596892074
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modischer Hoodie im sportlichen Look mit einer komfortablen Qualität, die zum Wohlfühlen einlädt.
- Strapazierfähig, weich angeraute Innenseite, verdeckter Reißverschluss
- Praktische Taschen
- Kapuze im Kontrast-Design mit Kordelzug
- Verstärkte Nähte
- Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 80% Baumwolle, 20% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |