Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Streetstyle Hoodie

Sweatjacke Streetstyle
HOODY STREETSTYLE SCHWARZ XXL

Art.-Nr. M450500004

EAN 4251402747468

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Streetstyle Hoodie

Art.-Nr. M450500004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modischer Hoodie im sportlichen Look mit einer komfortablen Qualität, die zum Wohlfühlen einlädt.
  • Strapazierfähig, weich angeraute Innenseite, verdeckter Reißverschluss

  • Praktische Taschen

  • Kapuze im Kontrast-Design mit Kordelzug

  • Verstärkte Nähte

  • Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XXL

Werkstoff

80% Baumwolle, 20% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen