Stretch Evolution Bundhose
Bundhose EVOLUTION
BUHO STRETCH EVOLUTION ANTHRA/LIME 54
Art.-Nr. M403462431
EAN 4251761458449
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Bundhose in schlichtem Design ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig
- 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
 - Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
 - Dreifachnähte, ID-Kartenhalter, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
 - Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
 - Handytasche mit E-Care
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Anthrazit, Limettengrün  | 
Größe  | 54  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 48  | 
Werkstoff  | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 214 g  | 
Normen  | EN 14404  | 
EN-Norm  | 14404  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 38  |