Stretch Evolution Bundhose
Bundhose EVOLUTION
BUHO STRETCH EVOLUTION DBLAU/ROYAL 26
Art.-Nr. M403463405
EAN 4251761458616
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Bundhose in schlichtem Design ist durch ihr Gewebe aus 4-Wege-Stretch sehr strapazierfähig
- 7 Außentaschen, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, ID-Kartenhalter, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend
- Handytasche mit E-Care
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Farbe | Dunkelblau, Royalblau | 
| Größe | 26 | 
| Größe FR/ES/PT/BE | 48C | 
| Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan | 
| Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g | 
| Normen | EN 14404 | 
| EN-Norm | 14404 | 
| Waschbar bei | 40°C | 
| Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen | 
| Konfektionsgröße UK | 38S |