Stretch Evolution Hybrid Jacke
Hybridjacke Evolution
HYBRIDJACKE EVOLUTION ANTHRA/LIME 3XL
Art.-Nr.
M411589005
EAN 4255663253225
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neues, leichtes und innovatives Hybrid-Jacken-Konzept, welches die Eigenschaften einer Fleecejacke mit einer Softshelljacke kombiniert. Die Jacke mit reflektierenden Einsätzen überzeugt mit schnelltrocknendem Gewebe und modernem Design. Allrounder mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien.
- Neues hybrides Jackenkonzept vereint Fleece mit Softshell in einer Jacke
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Hoher Komfort und Bewegungsfreiheit
- Schnelltrocknend, integrierte Kapuze
- Anti-Pilling
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Limettengrün |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 96% Polyester (90% recycelt), 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 615 g |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 200 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |