Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Evolution Hybrid Jacke

Hybridjacke Evolution
HYBRIDJACKE EVOLUTION DBLAU/ROYAL XS

Art.-Nr. M411590010

EAN 4255663253362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Evolution Hybrid Jacke

Art.-Nr. M411590010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Neues, leichtes und innovatives Hybrid-Jacken-Konzept, welches die Eigenschaften einer Fleecejacke mit einer Softshelljacke kombiniert. Die Jacke mit reflektierenden Einsätzen überzeugt mit schnelltrocknendem Gewebe und modernem Design. Allrounder mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien.
  • Neues hybrides Jackenkonzept vereint Fleece mit Softshell in einer Jacke

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

  • Hoher Komfort und Bewegungsfreiheit

  • Schnelltrocknend, integrierte Kapuze

  • Anti-Pilling
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Royalblau

Größe

XS

Werkstoff

96% Polyester (90% recycelt), 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

615 g

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

200 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen