Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Evolution Shorts

Arbeitsshorts Evolution
BERMUDA STRETCH EVOLUTION DBLAU/ROYAL 62

Art.-Nr. M413144443
EAN 4251761459712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Evolution Shorts

Art.-Nr. M413144443

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für warme Tage! Die Stretch-Evolution-Shorts wurde vom Design bis zu den Funktionen an die Bundhose angelehnt. Die Dreifachnähte erhöhen die Langlebigkeit.
  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch, schnelltrocknend

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Zollstocktasche

  • Handytasche mit e-Care Gewebe

  • Reflektierende Einsätze, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, ID Kartenhalter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Royalblau

Größe

62

Größe FR/ES/PT/BE

56

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

46

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen