Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Evolution Softshelljacke

Softshelljacke Evolution
SOFTSHL STRETCH EVOLUTION ANTHR/LIME 3XL

Art.-Nr. M441231005

EAN 4251761459798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Evolution Softshelljacke

Art.-Nr. M441231005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die wasserabweisende Softshelljacke punktet mit ihrem schnelltrocknenden Gewebe. Reflektierende Einsätze für die Sicherheit und das bewegungsfreundliche Stretchmaterial machen die Jacke zum täglichen Begleiter
  • 4-Wege-Stretch-Gewebe

  • 3 Außentaschen, 2 Innentaschen

  • E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende EinsWege-Stretch-Gewebeätze, verstärkte Schultern

  • Namensschild-Clips, zertifiziert nach STANDARD100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Limettengrün

Größe

3XL

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen