Stretch Evolution Softshelljacke
Softshelljacke Evolution
SOFTSHL STRETCH EVOLUTION DBLAU/ROY 3XL
Art.-Nr. M441232005
EAN 4251761459897
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die wasserabweisende Softshelljacke punktet mit ihrem schnelltrocknenden Gewebe. Reflektierende Einsätze für die Sicherheit und das bewegungsfreundliche Stretchmaterial machen die Jacke zum täglichen Begleiter
- 4-Wege-Stretch-Gewebe
- 3 Außentaschen, 2 Innentaschen
- E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende EinsWege-Stretch-Gewebeätze, verstärkte Schultern
- Namensschild-Clips, zertifiziert nach STANDARD100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau, Royalblau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 214 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |