Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Evolution Winter Bundhose

Winter-Bundhose EVOLUTION
BUHO WINTER EVOLUTION ANTHRA/LIME 102

Art.-Nr. M403464463

EAN 4251761459125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Evolution Winter Bundhose

Art.-Nr. M403464463

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Winterhose bietet durch ihren 4-Wege-Stretch höchsten Tragekomfort. Durch den gefütterten Stoff hält sie auch bei kalten Wintertagen angenehm warm
  • Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche

  • E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Namensschildhalter-Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit, Limettengrün

Größe

102

Größe FR/ES/PT/BE

44L

Werkstoff

52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

214 g

EN-Norm

14404

Werkstoff Futter

100% Polyester-Netzgewebe

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

34L

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen