Stretch Evolution Winter Bundhose
Winter-Bundhose EVOLUTION
BUHO WINTER EVOLUTION DBLAU/ROYAL 28
Art.-Nr. M403465409
EAN 4251761459217
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Winterhose bietet durch ihren 4-Wege-Stretch höchsten Tragekomfort. Durch den gefütterten Stoff hält sie auch bei kalten Wintertagen angenehm warm
- Verdeckte Knöpfe zur Vermeidung von Oberflächenkratzern, 4-Wege-Stretch
 - 7 Außen-, 2 Stifttaschen, 1 Zollstocktasche
 - E-Care-Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
 - Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
 - Dreifachnähte, Namensschildhalter-Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Dunkelblau, Royalblau  | 
Größe  | 28  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 52C  | 
Werkstoff  | 52% Polyamid, 40% Polyester, 8% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 214 g  | 
EN-Norm  | 14404  | 
Werkstoff Futter  | 100% Polyester-Netzgewebe  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 41S  |