Stretch Evolution Winterjacke
Winterjacke Stretch Evolution
WINTERJACKE EVOLUTION ANTHRA/LIME S
Art.-Nr.
M411470000
EAN 4251926376007
Preis für gewählte Verpackungseinheit






Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefütterte Jacke, die mit einem wärmeleitendem Graphene Innenstoff ausgestattet ist. Dieser sorgt für ein optimales Körperklima. Zudem besteht die Jacke aus recycelten Materialien.
- Stretchmaterial, weiche und leichte Wattierung
- Wasserdicht (Wassersäule 8000 mm), atmungsaktiv (MVP 6000)
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen
- Reflektierende Streifen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstärkte Schultern und Ellbogen
- Mit Fleece gefütterter Kragen mit abnehmbarer Kapuze, verschweißte Nähte an Schultern, Kapuze und Seiten
- Zertifiziert nach EN 14058 und EN 343
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit, Lemon |
Größe | S |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 205 g |
Normen | EN 14058, EN 343 |
EN-Norm | 14058, 343 |
Werkstoff Futter | 100% recyceltes Polyester |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |