Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Evolution Winterjacke

Winterjacke Stretch Evolution
WINTERJACKE EVOLUTION DBLAU/ROYAL XXL

Art.-Nr. M411471004
EAN 4251926376144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Evolution Winterjacke

Art.-Nr. M411471004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gefütterte Jacke, die mit einem wärmeleitendem Graphene Innenstoff ausgestattet ist. Dieser sorgt für ein optimales Körperklima. Zudem besteht die Jacke aus recycelten Materialien.
  • Stretchmaterial, weiche und leichte Wattierung

  • Wasserdicht (Wassersäule 8000 mm), atmungsaktiv (MVP 6000)

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen

  • Reflektierende Streifen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstärkte Schultern und Ellbogen

  • Mit Fleece gefütterter Kragen mit abnehmbarer Kapuze, verschweißte Nähte an Schultern, Kapuze und Seiten

  • Zertifiziert nach EN 14058 und EN 343
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Royalblau

Größe

XXL

Werkstoff

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

205 g

Normen

EN 14058, EN 343

EN-Norm

14058, 343

Werkstoff Futter

100% recyceltes Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen