Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Warnschutz Bundhose

Warnschutz-Bundhose
BUHO STRETCH HIVIS FORST ORANGE 106/110

Art.-Nr. M410147110

EAN 4250063620356

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Warnschutz Bundhose

Art.-Nr. M410147110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elastische, wasser- und schmutzabweisende Schnittschutz-Warnschutzhose, zertifiziert nach EN ISO 11393-2 und EN20471
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung

  • Gürtelschlaufen, Knöpfe für Hosenträger, Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig

  • Beinenden aus wasserabweisendem Gewebe

  • Reflexstreifen: 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein umlaufend

  • Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage, FPA Profi zertifizierte, EN ISO 20471, EN ISO 11393-2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Leuchtorange, Grau

Größe

106/110

Werkstoff

54% Polyester, 30% COOLMAX®, 16% Elasthan

Werkstoff Futter

100% Polyester

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen