Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch Warnschutz Jacke

Warnschutzjacke Stretch
JACKE STRETCH HIVIS FORST ORANGE M

Art.-Nr. M409530001
EAN 4251387533179

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch Warnschutz Jacke

Art.-Nr. M409530001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste Ganzjahresjacke mit atmungsaktivem Netzfutter sowie optimalem Tragekomfort und Bewegungsfreiheit
  • 3 Reißverschluss-Außentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss

  • Verstellbarer Ärmelabschluss mit innenliegendem elastischem Armbündchen, verstellbarer Bund mit Kordelzug

  • Segmentierter Reflexstreifen inkl. Schulter- Reflexstreifen für optimale Sichtbarkeit

  • Ergonomische Schnittführung

  • Atmungsaktiv und wind- und wasserabweisend, EN ISO 20471, Klasse 3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Leuchtorange, Grau

Größe

M

Werkstoff

90% Polyester, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

215 g

Waschbar bei

40°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen