Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Bundhose

Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X SCHWARZ 28

Art.-Nr. M403336409

EAN 4251596856847

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Bundhose

Art.-Nr. M403336409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

28

Größe FR/ES/PT/BE

52C

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

41S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen