Stretch X Bundhose
Bundhose Stretch X
BUNDHOSE STRETCH X WEISS 44
Art.-Nr. M403238421
EAN 4251402734697
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 44 |
Größe FR/ES/PT/BE | 38 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 30 |