Stretch X Bundhose Damen
Bundhose Stretch X Damen
BUHO STRETCH X DAMEN SCHWARZ 44
Art.-Nr. M403473509
EAN 4251761464679
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die moderne Damenhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
 - 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
 - E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
 - Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
 - Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Schwarz  | 
Größe  | 44  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 46  | 
Werkstoff  | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 260 g  | 
Normen  | EN 14404  | 
EN-Norm  | 14404  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 32  |