Stretch X Bundjacke
Bundjacke Stretch X
BUNDJACKE STRETCH X DUNKELBLAU 4XL
Art.-Nr. M401252006
EAN 4251402734109
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das innovative Stretchgewebe verbindet den Komfort von Baumwolle mit der Beständigkeit von Polyester. Verdeckte Knöpfe vermeiden Kratzer an Oberflächen und Netzeinsätze sorgen für maximale Belüftung.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 5 Außen-, 2 Innen-, Stifttasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen und Saum mittels Klettverschluss
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |