Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Bundjacke

Bundjacke Stretch X
BUNDJACKE STRETCH X SCHWARZ 6XL

Art.-Nr. M401318008
EAN 4251692827253

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Bundjacke

Art.-Nr. M401318008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das innovative Stretchgewebe verbindet den Komfort von Baumwolle mit der Beständigkeit von Polyester. Verdeckte Knöpfe vermeiden Kratzer an Oberflächen und Netzeinsätze sorgen für maximale Belüftung.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 5 Außen-, 2 Innen-, Stifttasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen und Saum mittels Klettverschluss

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

6XL

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen