Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Fleecepullover

Fleecetroyer Stretch X
FLEECE HALF ZIP STRETCH X ANTHRAZIT 5XL

Art.-Nr. M456135007
EAN 4251692829721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Fleecepullover

Art.-Nr. M456135007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der sportliche Pullover besteht aus einem sehr leichten Funktionsstretchgewebe. Die glatte Oberfläche zieht keinen Schmutz an.
  • Thermoregulierendes Textilgewebe

  • 2 Außentaschen mit Reißverschluss

  • Reflektierende Einsätze, Kontrastnähte

  • Antibakterielle Ausrüstung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

5XL

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

175 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen