Stretch X Fleecepullover
Fleecetroyer Stretch X
FLEECE HALF ZIP STRETCH X DUNKELBLAU S
Art.-Nr.
M456136000
EAN 4251402739135
Preis für gewählte Verpackungseinheit




Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der sportliche Pullover besteht aus einem sehr leichten Funktionsstretchgewebe. Die glatte Oberfläche zieht keinen Schmutz an.
- Thermoregulierendes Textilgewebe
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss
- Reflektierende Einsätze, Kontrastnähte
- Antibakterielle Ausrüstung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |