Stretch X Latzhose Damen
Latzhose Stretch X Damen
LATZHOSE STRETCH X DAMEN WEISS 52
Art.-Nr. M404216517
EAN 4251402771975
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die widerstandsfähige Damen Latzhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Zusätzlich vermeiden verdeckte Knöpfe Oberflächenkratzer.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
 - 8 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
 - E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
 - Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, mit Knöpfen verstellbarer Bund
 - Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Weiß  | 
Größe  | 52  | 
Größe FR/ES/PT/BE  | 54  | 
Werkstoff  | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 260 g  | 
Normen  | EN 14404  | 
EN-Norm  | 14404  | 
Waschbar bei  | 60°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  | 
Konfektionsgröße UK  | 38  |