Stretch X Latzhose
Arbeitslatzhose Stretch X
LATZHOSE STRETCH X ROT 24
Art.-Nr. M404237401
EAN 4251596833732
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die widerstandsfähige Latzhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Zusätzlich vermeiden verdeckte Knöpfe Oberflächenkratzer.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 8 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, mit Knöpfen verstellbarer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Größe | 24 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44C |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34S |