Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Latzhose

Arbeitslatzhose Stretch X
LATZHOSE STRETCH X ROT 56

Art.-Nr. M404237433

EAN 4251596833862

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Latzhose

Art.-Nr. M404237433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die widerstandsfähige Latzhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Zusätzlich vermeiden verdeckte Knöpfe Oberflächenkratzer.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 8 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, mit Knöpfen verstellbarer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

56

Größe FR/ES/PT/BE

50

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen