Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Overall

Arbeitsoverall Stretch X
OVERALL STRETCH X DUNKELBLAU 3XL

Art.-Nr. M405145005

EAN 4251761460091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Overall

Art.-Nr. M405145005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der bequeme Overall bietet praktischen Ganzkörperschutz. Dank seiner Taschenvielfalt können alle Utensilien sorgfältig verstaut werden.
  • Verdeckte Knöpfe und Reißverschlüsse (um Kratzer zu vermeiden)

  • 9 Außen-, 3 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, verstellbare Ärmelbündchen

  • Beinende mit Reißverschluss

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

3XL

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen