Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Pilotenjacke

Pilotenjacke Stretch X
PILOT JACKE STRETCH X ANTHRAZIT S
MODYF

Art.-Nr. M411207000
EAN 4251402722304

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Pilotenjacke

Art.-Nr. M411207000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserabweisende, elastische Jacke mit einer 100% recycelten Thermore® Wattierung. E-Care Gewebe schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen.
  • Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Stifttaschen, 3 Innentaschen, 2 davon mit Patte

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen und Saum, verdeckter Reißverschluss

  • EN 343 Klasse 3/1, verklebte Nähte, wasserdicht (außer Farbe weiß)

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Anthrazit

Größe

S

Werkstoff

97% Baumwolle, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Normen

EN 343

EN-Norm

343

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

120 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen