Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Poloshirt

Poloshirt Stretch X
POLOSHIRT STRETCH X DUNKELBLAU XXL

Art.-Nr. M447513004

EAN 4251402744856

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Poloshirt

Art.-Nr. M447513004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das bequeme Poloshirt aus elastischem Gewebe und mit einem zweifarbigen Reißverschluss bietet ein optimales Tragegefühl.
  • Gekämmte Baumwolle für maximalen Komfort

  • Verstärkte Schlitze und Kontrastnähte

  • Raglanärmel

  • Reflektierende Einsätze und Logo

  • Zweifarbiger Reißverschluss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

XXL

Werkstoff

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

210 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen