Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X S3S Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3S Stretch X
HALBSCHUH STRETCH X S3S W12 GRAU/SWZ 48

Art.-Nr. M418225248

EAN 4255786448171

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X S3S Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418225248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ultra bequemer S3S Sicherheitsschuh. Die innovative Schaftkonstruktion im Knickbereich sorgt für ein optimales Biegeverhalten beim Gehen und bei knienden Tätigkeiten.
  • Wasserabweisendes Mikrofaser und Textil, CORDURA® Stretchmaterial, Abriebschutz im Zehenbereich - SC

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern, Fersenfutter aus abriebfestem Mikrofaser

  • Zehenschutzkappe aus Fiberglas, Durchtrittschutz aus Textil - PS

  • PU-Laufsohle SR FO, Weite 11, Komfort-Einlegesohle 3-Weiten-System

  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, metallfrei, EN ISO 20345:2022, made in Europe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau, Schwarz

Größe

48

Obermaterial Schuhe

Wasserabweisende Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3S

Normen

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Sonstige Norm

SR, FO, DGUV 112-191

Fußweite

12 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Werkstoff Zehenschutzkappe

Glasfaser

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen