Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Shorts

Arbeitsshorts Stretch X
BERMUDA STRETCH X SCHWARZ 46

Art.-Nr. M413142423

EAN 4251596857363

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Shorts

Art.-Nr. M413142423

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die innovative Stretch-Shorts besteht aus einem Baumwolle-/Polyester Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

46

Größe FR/ES/PT/BE

40

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

32

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen