Stretch X Shorts
Arbeitsshorts Stretch X
BERMUDA STRETCH X SCHWARZ 56
Art.-Nr. M413142433
EAN 4251596857417
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Stretch-Shorts besteht aus einem Baumwolle-/Polyester Mischgewebe, das Tragekomfort und Strapazierfähigkeit auf ideale Weise kombiniert.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, elastischer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 56 |
Größe FR/ES/PT/BE | 50 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 40 |