Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Softshelljacke

Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE STRETCH X GRUEN XL

Art.-Nr. M441200003

EAN 4251596835484

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Softshelljacke

Art.-Nr. M441200003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial und ist mit abnehmbaren Ärmeln ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum

  • Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Größe

XL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen