Stretch X Softshelljacke
Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE STRETCH X WEISS XXL
Art.-Nr. M441138004
EAN 4251402722823
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial und ist mit abnehmbaren Ärmeln ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern.
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 3 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, elastische Ärmelbündchen, Kordelzug am Saum
- Ausweishalter Clips, abnehmbare Kapuze
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | XXL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |