Stretch X Sweatjacke
Sweatjacke Stretch X
SWEATJACKE STRETCH X GRAU L
Art.-Nr. M450720002
EAN 4251761461210
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modische und leichte Jacke aus Stretch-Noppenstoff mit Reißverschluss. Perfekt abgestimmt auf die Stretch X-Kollektion
- Dreifach-Naht in Kontrastfarbe
 - 2 Taschen
 - Reißverschluss-SBS
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Farbe  | Grau  | 
Größe  | L  | 
Werkstoff  | 60% Baumwolle, 34% Polyester, 6% Elasthan  | 
Flächengewicht Gewebe pro m²  | 280 g  | 
Waschbar bei  | 40°C  | 
Pflegehinweis  | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen  |