Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Sweatjacke

Sweatjacke Stretch X
SWEATJACKE STRETCH X GRAU S

Art.-Nr. M450720000

EAN 4251761461197

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Sweatjacke

Art.-Nr. M450720000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modische und leichte Jacke aus Stretch-Noppenstoff mit Reißverschluss. Perfekt abgestimmt auf die Stretch X-Kollektion
  • Dreifach-Naht in Kontrastfarbe

  • 2 Taschen

  • Reißverschluss-SBS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

S

Werkstoff

60% Baumwolle, 34% Polyester, 6% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen