Stretch X Sweatjacke
Sweatjacke Stretch X
SWEATJACKE STRETCH X GRAU XL
Art.-Nr.
M450720003
EAN 4251761461227
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Modische und leichte Jacke aus Stretch-Noppenstoff mit Reißverschluss. Perfekt abgestimmt auf die Stretch X-Kollektion
- Dreifach-Naht in Kontrastfarbe
- 2 Taschen
- Reißverschluss-SBS
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | XL |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 34% Polyester, 6% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |