Stretch X Weste
Arbeitsweste Stretch X
WESTE STRETCH X GRUEN XS
Art.-Nr. M402134010
EAN 4251596835286
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die innovative Weste ist aus angenehmem Stretchmaterial gefertigt. Die Materialzusammensetzung aus Baumwolle und Polyester zeichnet sich durch Langlebigkeit und Hautfreundlichkeit aus. Abgedeckte Knöpfe vermeiden Oberflächenkratzer.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, mittels Klettverschluss verstellbarer Saum
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe | XS |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |