Stretch X Winter Softshelljacke
Winter-Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE WINT STRETCH X GRUEN XS
Art.-Nr. M441241010
EAN 4251596895051
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
- Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4.000 MVP
- Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze
- 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)
- Abnehmbare Kapuze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grün |
Größe | XS |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 285 g |
Normen | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Wattierung | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 170 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |