Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Winter Softshelljacke

Winter-Softshelljacke Stretch X
SOFTSHELLJACKE WINT STRETCH X ROT XL

Art.-Nr. M441240003

EAN 4251596894931

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Winter Softshelljacke

Art.-Nr. M441240003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.
  • Wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4.000 MVP

  • Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze

  • 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99 % gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Abnehmbare Kapuze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Größe

XL

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

285 g

Normen

EN 14058

EN-Norm

14058

Wattierung

100% recyceltes Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

170 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen