Stretch X Winterhose
Winter-Bundhose Stretch X
BUNDHOSE WINTER STRETCH X ANTHRAZIT 50
Art.-Nr. M403316427
EAN 4251402736462
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefütterte Hose für die kalte Winterzeit. Maximaler Tragekomfort durch Stretchmaterial.
- Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)
- 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche
- E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund
- Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | 50 |
Größe FR/ES/PT/BE | 44 |
Werkstoff | 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Konfektionsgröße UK | 34 |