Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stretch X Winterhose

Winter-Bundhose Stretch X
BUNDHOSE WINTER STRETCH X DUNKELBLAU 26

Art.-Nr. M403321405
EAN 4251402736653

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stretch X Winterhose

Art.-Nr. M403321405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gefütterte Hose für die kalte Winterzeit. Maximaler Tragekomfort durch Stretchmaterial.
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau

Größe

26

Größe FR/ES/PT/BE

48C

Werkstoff

72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

260 g

EN-Norm

14404

Werkstoff Futter

100% Polyester

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Konfektionsgröße UK

38S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen