Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützklappenhalter Kinvaro T-105

Stützklappenhalter Kinvaro T-105
KLPHALT-SET-SK-LINKS-(NI)-105GRD

Art.-Nr. F151145220

EAN 9003012477519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützklappenhalter Kinvaro T-105

Art.-Nr. F151145220

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders komfortables Öffnen dank kraftunterstützender Öffnungsfunktion
  • Bequemer Zugriff auf den Innenbereich

  • Klappenspektrum: Breite bis 1200 mm, Höhe: 250 - 500 mm

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Öffnungswinkel 105°

  • Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Perfektes Design


Für Küchen-, Wohn- und Büromöbel



Für Klappen bis 1200 mm Breite



Großer Einstellbereich


  • Für ein breites Spektrum an Klappen

  • Für Holzklappen, Holzrahmen


Breites Einsatzspektrum


Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen

Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max.

1,1-8,9 kg

Typbezeichnung

Kinvaro T-105

Werkstoff

Zinkdruckguss

Ausführung

Links

Öffnungswinkel A B C
95° 169 + MH 174 + MH 118 + MH
>105° 164 + MH 169 + MH 113 + MH
Die Anschlagmaße beziehen sich auf Scharniere mit Kröpfung 0 und der jeweiligen Montageplattenhöhe. Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und Anschlagart zwischen ca. 95 und ca. 105° variieren.

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig. Passende Scharniere finden Sie im Kapitel Scharnier-Systeme.
Berechnung Klappengewicht:
Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht.

1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3.
2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griff breite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.
Legende:

A: Befestigungsmaß Seitenwand
B: Befestigungsmaß Seitenwand
C: Befestigungsmaß Front
FAO: Frontauflage oben
FAS: Frontauflage seitlich
MH: Montageplattenhöhe
Benötigte Klappenhalter Klappenhöhe in mm Klappengewicht inkl. Griff in kg
1 250 1,4 - 4,4
2 250 3,4 - 8,9
1 300 1,6 - 4,3
2 300 3,2 - 8,6
1 350 1,3 - 4,1
2 350 2,6 - 8,2
1 400 1,3 - 3,4
2 400 2,6 - 6,8
1 450 1,2 - 3,1
2 450 2,4 - 6,2
1 500 1,1 - 2,9
2 500 2,2 - 5,8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen