Stützklappenhalter Kinvaro T-105
Stützklappenhalter Kinvaro T-105
KLPHALT-SET-SK-RECHTS-(NI)-105GRD
Art.-Nr. F151145221
EAN 9003012477526
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders komfortables Öffnen dank kraftunterstützender Öffnungsfunktion
- Bequemer Zugriff auf den Innenbereich
- Klappenspektrum: Breite bis 1200 mm, Höhe: 250 - 500 mm
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Öffnungswinkel 105°
- Wartungsfrei, kein Nachstellen nötig
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Perfektes Design
Für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
Für Klappen bis 1200 mm Breite
Großer Einstellbereich
- Für ein breites Spektrum an Klappen
- Für Holzklappen, Holzrahmen
Breites Einsatzspektrum
Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
![]() | |
Geeignet für Klappengewicht inkl. Griff min./max. | 1,1-8,9 kg |
Typbezeichnung | Kinvaro T-105 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Ausführung | Rechts |
| Öffnungswinkel | A | B | C |
| 95° | 169 + MH | 174 + MH | 118 + MH |
| >105° | 164 + MH | 169 + MH | 113 + MH |
| Die Anschlagmaße beziehen sich auf Scharniere mit Kröpfung 0 und der jeweiligen Montageplattenhöhe. Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und Anschlagart zwischen ca. 95 und ca. 105° variieren. Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten Scharnier abhängig. Passende Scharniere finden Sie im Kapitel Scharnier-Systeme. | |||
| Berechnung Klappengewicht: Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht. 1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3. 2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griff breite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag. | |||
| Legende: A: Befestigungsmaß Seitenwand B: Befestigungsmaß Seitenwand C: Befestigungsmaß Front FAO: Frontauflage oben FAS: Frontauflage seitlich MH: Montageplattenhöhe | |||
| Benötigte Klappenhalter | Klappenhöhe in mm | Klappengewicht inkl. Griff in kg |
| 1 | 250 | 1,4 - 4,4 |
| 2 | 250 | 3,4 - 8,9 |
| 1 | 300 | 1,6 - 4,3 |
| 2 | 300 | 3,2 - 8,6 |
| 1 | 350 | 1,3 - 4,1 |
| 2 | 350 | 2,6 - 8,2 |
| 1 | 400 | 1,3 - 3,4 |
| 2 | 400 | 2,6 - 6,8 |
| 1 | 450 | 1,2 - 3,1 |
| 2 | 450 | 2,4 - 6,2 |
| 1 | 500 | 1,1 - 2,9 |
| 2 | 500 | 2,2 - 5,8 |