Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe DIN 988, Stahl blank

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-11X17X1,2

Art.-Nr. 0425000011

EAN 4024835317467

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe DIN 988, Stahl blank

Art.-Nr. 0425000011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

17 mm

Dicke (h1)

1,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,091 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen