Stützscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-3X6X1,0
Art.-Nr. 0425000003
EAN 4038898829430
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
Normen | DIN 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,148 g |