Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-105X130X3,5

Art.-Nr. 0425000105
EAN 4038898186816
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe

Art.-Nr. 0425000105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

105 mm

Außendurchmesser (d2)

130 mm

Dicke (h1)

3.5 mm

Produktgewicht (per Stück)

119.320 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen