Stützscheibe
DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-120X150X3,5
Art.-Nr.
0425000120
EAN 4038898186823
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 120 mm |
Außendurchmesser (d2) | 150 mm |
Dicke (h1) | 3.5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 167.000 g |