Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-13X19X1,5

Art.-Nr. 0425000013
EAN 4045727026106
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe

Art.-Nr. 0425000013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

19 mm

Dicke (h1)

1.5 mm

Produktgewicht (per Stück)

1.582 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen