Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-170X200X3,5

Art.-Nr. 0425000170
EAN 4056808611098
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe

Art.-Nr. 0425000170

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

170 mm

Außendurchmesser (d2)

200 mm

Dicke (h1)

3.5 mm

Produktgewicht (per Stück)

229.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen