Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-22X30X2,0

Art.-Nr. 0425000022
EAN 4045727026205
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe

Art.-Nr. 0425000022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

2 mm

Produktgewicht (per Stück)

4.615 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen